https://www.wurth.es/atornillador-rapido424311ATORNILLADOR-RAPIDO-S50-TBATORNILLADOR-RAPIDO-S50-TB<br>Atornillador para construcción en seco S 50 TB<br>Destornillador para construcción en seco extremadamente ligero y práctico<br><p class="level1">Especialmente diseñado para tornillos de sujeción rápida de hasta 5 mm de diámetro</p><P>La velocidad de atornillado se puede combinar perfectamente con los tornillos de sujeción rápida.</P><P></P><p class="level1">Cambio rápido del cable</p><P>Si es necesario, se puede conectar un cable más largo en cuestión de segundos.</P><P></P><p class="level1">Ligero y práctico</p><P>Permite trabajar durante largos períodos de tiempo sin fatiga.</P><P></P><p class="level1">Profundidad de atornillado fácilmente ajustable</p><P>Tope de profundidad ajustable</P><br><P>En caja individual</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/43813.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/43813.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Multicortadora, eléctrica/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Multicortadora, eléctrica/Cortadora de baldosas, eléctrica/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Multicortadora, eléctrica/Cortadora de baldosas, eléctrica/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego2024-02-16T19:27:05+0000