Permite trabajar sin apenas muestras de fatiga
Gracias a su diseño compacto, muy reducido y ligero
Iluminación óptima de la zona de trabajo
Las tres luces LED en la cabeza del dispositivo iluminan el punto exacto de atornillado.
Información sobre el estado de carga de la batería
El indicador de batería permanente del dispositivo le permitirá anticipar cuándo se agotará.
Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V
1 año de garantía
en cuestiones de material y producción
Tasa de impacto máxima |
3100 U/min(rpm) |
Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
No |
Velocidad a ralentí máxima |
2600 U/min(rpm) |
Peso de la máquina sin la batería recargable |
0.78 kg |
Peso de la máquina con la batería recargable |
0.96 kg |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
137 mm |
Par máximo para la aplicación de atornillado duro |
105 Nm |
Dispositivo portaherramientas |
Hexágono interior de 1/4 pulgada |
Anchura |
55 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Tasa de impacto mínima |
0 U/min(rpm) |
Número de las baterías recargables/baterías |
0 Uds |
Se puede utilizar para el tornillo |
M4 - M12 |
Velocidad a ralentí mínima |
0 U/min(rpm) |
Par máximo |
105 Nm |
Peso de la batería recargable/batería |
0.18 kg |
Batería recargable/capacidad de la batería |
0 Ah |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
84672110000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.880 kg |
Altura |
178 mm |
Velocidad a ralentí mínima/máxima |
0-2600 U/min(rpm) |
N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat. |
0 Uds x Ion-litio |
Tasa de impacto mínima/máxima |
0-3100 U/min(rpm) |
Catálogo General |
5700132000 |
Ficha Técnica |
32409776.pdf |