Atornillador de impacto tangencial a batería

Ref.: 57005102
Ver todas las versiones

ATORN IMPACTO BAT ASS18-A EC COMBI 2X5AH

Descripción

ATORN IMPACTO BAT ASS18-A EC COMBI 2X5AH
Atornillador de impacto tangencial a batería
ASS 18-A EC COMBI
Atornillador de impacto de 18 V a batería de gran versatilidad con un portaherramientas combinado único, triple control de potencia y motor sin escobillas de bajo mantenimiento..

Portaherramientas combinado

Combinación de hexágono interior de 1/4 pulg. y cuadradillo exterior de 1/2 pulg. que permite que un dispositivo se utilice para un número aún mayor de aplicaciones

Eficiente, bajo mantenimiento, motor EC sin escobillas

Para prolongar el tiempo de funcionamiento por carga de batería y la vida útil del motor

Ajuste de potencia en 3 fases

Tres fases para ajustar el índice de velocidad/impacto, para diferentes aplicaciones y materiales

Iluminación óptima de la zona de trabajo

Iluminación LED triple

Diseño práctico con empuñadura

Empuñadura fina y ergonómica con un componente suave para una sujeción firme y segura


Para trabajar con tornillos métricos M6-M16 y para apretar tuercas, anclajes de tornillo, etc.


El atornillador de impacto solo se puede utilizar con las llaves de impacto indicadas.

Tasa de impacto máxima

3200 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

2800 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.2 kg
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.8 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

158 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

185 Nm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Cuadradillo exterior de 1/2 pulgadas y hexágono interior de
Más Información

Vibración

13 m/s²
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.15 kg
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Tasa de impacto mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Tasa de impacto en reposo máxima

3200 U/min(rpm)
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.3 kg
Más Información

Nivel de presión acústica

95 dB
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M6 - M16
Más Información

Tasa de impacto en reposo mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Par máximo

185 Nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

1.24 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

3.885 kg
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

84672110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5085.000 g
Más Información

Altura

240 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-2800 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

2 Uds x Ion-litio
Más Información

Tasa de impacto mínima/máxima

0-3200 U/min(rpm)
Más Información

Tasa de impacto a ralentí mínima/máxima

0-3200 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

57005102
Scroll to top