Atornillador de impacto a batería

Ref.: 07006154
Ver todas las versiones

ATORNILLADOR-BS18-A-POWER-COMBI-2X4,0AH

Descripción

ATORNILLADOR-BS18-A-POWER-COMBI-2X4,0AH
Atornillador de impacto a batería
BS 18-A POWER COMBI
Atornillador de impacto a batería muy potente y práctico con sistema de cambio rápido.

Motor de cuatro polos

Similar a la tracción total, mejor distribución de la potencia que con el motor bipolar convencional.

Resistente

Todos los componentes son aptos para trabajar en obras en condiciones duras y son capaces de soportar caídas desde alturas de trabajo estándar.

Portabrocas con mordazas de sujeción de carburo

Las mordazas de sujeción extrafuertes se agarran con firmeza al vástago de la broca. Gracias a ello, el portabrocas se desgasta más lentamente.

Bombilla LED en el bloque de la batería

El área de trabajo está siempre bien iluminada. El portabrocas no proyecta sombra.

Tasa de impacto máxima

27000 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1607 g
Más Información

Peso del material fungible

200 g
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.2 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Potencia de salida

0 W
Más Información

Ajuste de llave auxiliar mínimo

0 Nm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

42 Nm
Más Información

Longitud

228 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

85 Nm
Más Información

Diámetro máximo del tornillo

10 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

175 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Tasa de impacto mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

45 mm
Más Información

Peso del embalaje exterior

350 g
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

420 U/min(rpm)
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

8,0 mm de diámetro
Más Información

Velocidad de impacto máx. bajo carga 2.ª marcha

27000 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

1800 U/min(rpm)
Más Información

Ajuste de llave auxiliar máximo

0 Nm
Más Información

Par máximo

85 Nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

593 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

4 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

2780 g
Más Información

Velocidad de impacto máx. bajo carga 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84672110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5850.000 g
Más Información

Altura

253 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1.5 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-420 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

2 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

85 / 42 Nm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-1800 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1,5-13 mm
Más Información

Ajuste de llave auxiliar mínimo/máximo

0-0 Nm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-420 / 0-1800 U/min(rpm)
Más Información

Tasa de impacto mínima/máxima

0-27000 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

07006154
Scroll to top