Atornillador a batería

Ref.: 570011001
Ver todas las versiones

ATORNILLADOR BAT S 12-A SOLO

Descripción

ATORNILLADOR BAT S 12-A SOLO
Atornillador a batería
S 12-A
Atornillador Li-Ion de 12 voltios potente y muy compacto, ideal para conexiones de tornillos de hasta 7 mm de diámetro. La capacidad de la batería se puede seleccionar libremente gracias al sistema PICK YOUR POWER.

Trabajo cómodo y sin esfuerzo, incluso en espacios reducidos

Forma muy compacta, ligera y ergonómica

El área de trabajo está siempre bien iluminada

Iluminación LED

Packs de baterías Li-Ion

Mayor tiempo de funcionamiento por carga de batería. El práctico indicador de carga de la batería muestra cuánta energía queda en todo momento.

La configuración adecuada para cada trabajo de perforación y atornillado específico

Gracias al engranaje de 2 velocidades con unos niveles de par de 20+1.

Funcionamiento sencillo como portabrocas con todas las brocas y puntas de atornillar estándar (E6+C6)

Adaptador de puntas universal de ¼"

Protección contra sobrecarga

Evita los daños por sobrecarga en el motor y la batería.

Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Tipo de adaptador

C 6.3 / E 6.3
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

1300 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

0.65 kg
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

0.8 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

15 Nm
Más Información

Longitud

143 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

30 Nm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Hexágono interior de 1/4 pulgada
Más Información

Vibración

2.5 m/s²
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

6.3 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Alimentación (sistema de puntos)

1 puntos de 4
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

400 U/min(rpm)
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

7 mm de diámetro
Más Información

Diámetro exterior

0.01 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

1300 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.17 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

0 Ah
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera

19 mm
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84672110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2747.500 g
Más Información

Altura

178 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

6.3 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-1300 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

6,3-6,3 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-400 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-400 / 0-1300 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

0 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

30 / 15 Nm
Más Información
Scroll to top