Superficie |
Niquelado brillante |
Tamaño de la punta |
TX40 |
Dimensión de tramo largo |
83 mm |
Código del sistema armonizado |
82054000000 |
Peso del producto (por artículo) |
30.080 g |
Dimensión de tramo corto |
33 mm |
Catálogo General |
07153640 |