ASSY 4 AVELL 1/2 R. (A2K) 3,5X25/17 RW20 Tornillo ASSY® 4 CSMP75 universal Rosca parcial de acero cincado, cabeza avellanada con nervios de fresado Tornillo de rosca parcial universal para fijación rápida y sin separación de uniones madera-madera en la construcción de muebles y acabado en interiores.
Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW
Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
Menos cambios de punta, 1 punta para muchos diámetros de tornillo
Compatibilidad con accionamiento AW anterior
Fácil avellanado en paneles de material duro y en madera dura/blanda con un alto contenido de nudos
Pequeña cabeza avellanada de 75° y, por lo tanto, geometría más estrecha para su aplicación en juntas o próxima a bordes
Reducción de la separación del componente que se va a montar al insertar la cabeza
Rendimiento de fresado muy alto gracias a los nervios de fresado situados en la cabeza avellanada
Sin exceso de apriete ni pelado, y alto avance
Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría de flanco de rosca asimétrica reforzada de la rosca gruesa
Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos
El suave inicio de la rosca garantiza una colocación y unas mordeduras optimizadas del tornillo
Bajo riesgo de división gracias al efecto de desplazamiento de los nervios de fresado abovedados de la punta
La rotación de la rosca minimizada por fricción permite reducir la fuerza de atornillado que se va a aplicar
Valores de resistencia y ductilidad altos
Un tratamiento térmico coordinado garantiza valores de alta resistencia y, al mismo tiempo, garantiza una ductilidad alta
Los tornillos ASSY están aprobados para cargas cuasiestáticas
Para un uso óptimo del tornillo, utilice la punta RW que se adapta a la perfección
Los tornillos de rosca parcial son ideales para construcciones de madera a madera. Para lograr un ensamblaje óptimo de los componentes, el espesor del componente que se va a fijar debe ser mayor que la longitud del vástago
Para uniones de madera con madera diseñadas para actuar conjuntamente
La rosca parcial que comienza justo debajo del vástago permite uniones de madera con madera para actuar conjuntamente. De esta forma, la rosca se coloca completamente en el componente inferior.
Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)
Con elevada protección superficial, pasivada en azul, sin cromo (VI) para aplicaciones de hasta ∅ 4 mm, utilizar el modelo A2K de 5 µm; para aplicaciones de a partir de ∅ 4,5 mm, utilizar el modelo A3K con capa de 8 µm de grosor
Apto para utilizarse en las clases de uso 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de uso 2 (zonas humedecidas o zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08
Para tornillos de a partir de ∅ 4,5 mm con una capa de cinc de 8 µm de grosor con pasivado de Cr(III), se cumplen las disposiciones en materia de la clasificación como T2/C2 según la norma prEN 14592:2017 (D)
Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSYMAT
Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Es posible incorporar las dimensiones de los tornillos ASSY en el software de construcción con madera de Würth a partir de 5 mm de ∅
No use el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Para uso en exteriores y en habitaciones que están constantemente expuestas a humedad alta, utilice tornillos de acero inoxidable ASSY 4 A2 o A4 y, si hay presencia de cloro en la atmósfera, utilice tornillos de acero inoxidable HCR
Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus VG 4 FT están optimizados para su uso en madera y maderas de ingeniería. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la carga admisible, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervios de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada
https://www.wurth.es/assy-4-75-avellanado-1-2-r-a2k-3-5x25-17-rw20528453ASSY 4 AVELL 1/2 R. (A2K) 3,5X25/17 RW20ASSY 4 AVELL 1/2 R. (A2K) 3,5X25/17 RW20<br>Tornillo ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP75 universal<br>Rosca parcial de acero cincado, cabeza avellanada con nervios de fresado<br>Tornillo de rosca parcial universal para fijación rápida y sin separación de uniones madera-madera en la construcción de muebles y acabado en interiores.<br><p class="level1">Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW</p><ul><li>Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta</li><li>Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta</li><li>Menos cambios de punta, 1 punta para muchos diámetros de tornillo</li><li>Compatibilidad con accionamiento AW anterior</li></ul><P></P><p class="level1">Fácil avellanado en paneles de material duro y en madera dura/blanda con un alto contenido de nudos</p><ul><li>Pequeña cabeza avellanada de 75° y, por lo tanto, geometría más estrecha para su aplicación en juntas o próxima a bordes</li><li>Reducción de la separación del componente que se va a montar al insertar la cabeza</li><li>Rendimiento de fresado muy alto gracias a los nervios de fresado situados en la cabeza avellanada</li></ul><P></P><p class="level1">Sin exceso de apriete ni pelado, y alto avance</p><ul><li>Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría de flanco de rosca asimétrica reforzada de la rosca gruesa</li><li>Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos</li></ul><P></P><p class="level1">El suave inicio de la rosca garantiza una colocación y unas mordeduras optimizadas del tornillo</p><ul><li>Bajo riesgo de división gracias al efecto de desplazamiento de los nervios de fresado abovedados de la punta</li><li>La rotación de la rosca minimizada por fricción permite reducir la fuerza de atornillado que se va a aplicar</li></ul><P></P><p class="level1">Valores de resistencia y ductilidad altos</p><ul><li>Un tratamiento térmico coordinado garantiza valores de alta resistencia y, al mismo tiempo, garantiza una ductilidad alta</li></ul><br><ul><li>Los tornillos ASSY están aprobados para cargas cuasiestáticas</li><br/><li>Para un uso óptimo del tornillo, utilice la punta RW que se adapta a la perfección</li><br/><li>Los tornillos de rosca parcial son ideales para construcciones de madera a madera. Para lograr un ensamblaje óptimo de los componentes, el espesor del componente que se va a fijar debe ser mayor que la longitud del vástago</li></ul><br><p class="level1">Para uniones de madera con madera diseñadas para actuar conjuntamente</p><br/><P>La rosca parcial que comienza justo debajo del vástago permite uniones de madera con madera para actuar conjuntamente. De esta forma, la rosca se coloca completamente en el componente inferior.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)</p><br/><ul><li>Con elevada protección superficial, pasivada en azul, sin cromo (VI) para aplicaciones de hasta ∅ 4 mm, utilizar el modelo A2K de 5 µm; para aplicaciones de a partir de ∅ 4,5 mm, utilizar el modelo A3K con capa de 8 µm de grosor</li><br/><li>Apto para utilizarse en las clases de uso 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de uso 2 (zonas humedecidas o zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08</li><br/><li>Para tornillos de a partir de ∅ 4,5 mm con una capa de cinc de 8 µm de grosor con pasivado de Cr(III), se cumplen las disposiciones en materia de la clasificación como T2/C2 según la norma prEN 14592:2017 (D)</li></ul><br><P>Se puede almacenar de forma ordenada en estanterías ORSY o en máquinas dispensadoras ORSYMAT</P><br><ul><li>Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Es posible incorporar las dimensiones de los tornillos ASSY en el software de construcción con madera de Würth a partir de 5 mm de ∅</li><br/><li>No use el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Para uso en exteriores y en habitaciones que están constantemente expuestas a humedad alta, utilice tornillos de acero inoxidable ASSY 4 A2 o A4 y, si hay presencia de cloro en la atmósfera, utilice tornillos de acero inoxidable HCR</li><br/><li>Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus VG 4 FT están optimizados para su uso en madera y maderas de ingeniería. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la carga admisible, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervios de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/526394336.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/526394336.jpg/Outlet/Outlet/Herrajes/Outlet/Herrajes/Normalizado, DIN2024-02-16T20:23:20+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!