Capacidad del recipiente |
12 l |
Peso de la máquina |
6.6 kg |
Entrada de alimentación |
800 W |
Bajo presión |
24 kPa |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
410 mm |
Contenido |
12 l |
Corriente de aire máxima |
53 l/s |
Anchura |
315 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Grado de protección |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Potencia máxima |
800 W |
Frecuencia |
60 Hz |
Salida del motor |
800 W |
Diámetro nominal |
35 |
Peso de la pieza suplementaria |
500 g |
Longitud del cable |
12 m |
Tensión nominal |
240 V |
Peso del producto (por artículo) |
10000.000 g |
Tipo de conector macho |
F |
Altura |
340 mm |
Catálogo General |
07011131 |
Ficha Técnica |
32409596.pdf |