Aspirador para seco y húmedo industrial ISS 50-L AUTOMATIC

Ref.: 07011530
Ver todas las versiones

ASPIRADOR INDUSTRIAL ISS 50-L AUTOMATICO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Innovador aspirador universal ideal para la construcción y automoción. Muy potente, con certificación L, limpieza de filtros automática y superficie para acoplar maletines Würth.


Características
- Potencia de aspirado constante.
- Aspiración en seco y húmedo.
- Sistema antiestático.
- Velocidad regulable de aspiración.
- Limpieza automática de filtro de aspiración.
- Conexión de red eléctrica integrada.
- Certificación para clase de polvo L (polvo “ligeramente” peligroso).
- Hendiduras integradas para portar accesorios.
- Carcasa reforzada.
- Ruedas de metal grandes y resistentes.
- Arranque progresivo.
- Juego de accesorios incluido.


Ventajas
- Eficacia garantizada de eliminación de polvo del 99% según EN 60335-2-69.
- Toma de corriente con sensor Hall para el reconocimiento automático de herramientas eléctricas, de modo que el aspirador se enciende/apaga simultáneamente con la herramienta eléctrica.
- Limpieza automática de filtros con potentes corrientes de aire.
- Bandas elásticas para enrollar manguera.
- Tapa del depósito plano compatible con maletines SYSKO.
- Evita que arranque el motor repentinamente, aumentando la vida de la turbina.
- La conexión a tierra y los accesorios eléctricamente conductores disipan las cargas estáticas.


Beneficios
- Mejora la productividad gracias a su facilidad de manejo, comodidad y reducción de la fatiga del operario.
- Ahorro de dinero en cambios de filtro.
- Trabajo ininterrumpido, reduce las paradas por mantenimiento.

Capacidad del recipiente

51 l
Más Información

Peso del material fungible

0.2 kg
Más Información

Volumen líquido

35 l
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

35 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP X4
Más Información

Longitud

640 mm
Más Información

Anchura

370 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

4
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Potencia máxima

1380 W
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Material del cable

Caucho
Más Información

Nivel de presión acústica

68 dB
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Presión insuficiente (turbina) máxima

25.4 kPa
Más Información

Clase de polvo

L
Más Información

Salida del motor

1380 W
Más Información

Diámetro nominal

35 mm
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

2 kg
Más Información

Longitud del cable

7.5 m
Más Información

Corriente de aire

74 l/s
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 kg
Más Información

Altura

1045 mm
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Manual instrucciones

575460303.pdf

Catálogo General

07011530

Ficha Técnica

32409610.pdf
Scroll to top