ASPIRADOR A BATERÍA AMTS 18 L COMPACT Aspiradora en seco multifunción a batería AMTS 18 L COMPACT M-CUBE Aspirador de polvo a batería multiusos, compacto y portátil, con certificación L y limpieza manual del filtro para poder utilizarlo en movimiento
Dos niveles de potencia: modo Max para potencia máxima o modo Eco para un mayor tiempo de uso por carga de la batería
Apto para aspiración y extracción de virutas, polvo y escombros
Multiusos: Función de soplado para soplado y secado
Certificación de clase de polvo L, que garantiza una eficiencia de extracción de polvo del 99 % conforme a la norma EN 60335-2-69
Alta potencia de aspiración continua y vida útil prolongada del filtro gracias a la limpieza de filtro semiautomática
Fácil de usar con maquinaria gracias al adaptador incluido
Ranuras integradas cómodamente para guardar la boquilla plana, la boquilla para tapicería y el adaptador para herramientas eléctricas
Correa para el hombro para mayor comodidad para el trabajo en movimiento
Carcasa robusta con protectores de goma para almacenamiento sin deslizamiento y sin dañar el material
https://www.wurth.es/aspirador-a-bateria-amts-18l-compact423733ASPIRADOR A BATERÍA AMTS 18 L COMPACTASPIRADOR A BATERÍA AMTS 18 L COMPACT<br>Aspiradora en seco multifunción a batería AMTS 18 L COMPACT M-CUBE<br>Aspirador de polvo a batería multiusos, compacto y portátil, con certificación L y limpieza manual del filtro para poder utilizarlo en movimiento<br><ul><li>Dos niveles de potencia: modo Max para potencia máxima o modo Eco para un mayor tiempo de uso por carga de la batería</li><li>Apto para aspiración y extracción de virutas, polvo y escombros</li><li>Multiusos: Función de soplado para soplado y secado</li><li>Certificación de clase de polvo L, que garantiza una eficiencia de extracción de polvo del 99 % conforme a la norma EN 60335-2-69</li><li>Alta potencia de aspiración continua y vida útil prolongada del filtro gracias a la limpieza de filtro semiautomática </li><li>Fácil de usar con maquinaria gracias al adaptador incluido</li><li>Ranuras integradas cómodamente para guardar la boquilla plana, la boquilla para tapicería y el adaptador para herramientas eléctricas</li><li>Correa para el hombro para mayor comodidad para el trabajo en movimiento</li><li>Carcasa robusta con protectores de goma para almacenamiento sin deslizamiento y sin dañar el material</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32083919.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/32083919.jpg423624423625423656423729424102424106424112424136424198424200424208424211465710/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego2024-02-16T19:26:51+0000