Asfalto en frío

Ref.: 08903508
Ver todas las versiones

ASFALTO-EN-FRIO-25KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ASFALTO-EN-FRIO-25KG
Asfalto en frío
Asfalto en frío para uso profesional
  • Aplicación directa desde el envase.
  • Adherente a diversos materiales: hormigón, cemento, madera, etc.
  • Muy resistente.
  • Su granulometría evita que los vehículos deslicen por acumulación de polvo en la superficie, además de favorecer el drenado de agua.
  • Mantiene sus propiedades frente a cambios de temperatura (verano - invierno) tanto durante su almacenaje como una vez aplicado.
  • No se cuartea y mantiene su adherencia una vez fraguado.
  • Fácil de manipular y compactar.
  • Transitable tras su aplicación.
  • No se pega a los neumáticos.
  • Olor muy leve.
  • No es peligroso para el medioambiente, ni es considerado desecho tóxico.
  • Se elimina como escombro.

Recomendamos un espesor máximo por capa de 1,6 a 2 cm.


Aglomerado asfáltico negro de calidad superior y fraguado a temperatura ambiente.


Reparación inmediata de baches, grietas, superficies asfaltadas y deterioradas en carreteras, calles, aparcamientos, accesos…


Reconstrucción de zanjas de obra.


Reconstrucción del contorno de alcantarillas, bocas de riego, arquetas…


Creación de rampas de acceso y pequeños peraltes.


Creación de resaltes sonoros para el tráfico rodado.


Creación de superficies antideslizantes.


Producto base acuosa. Temperatura de trabajo desde +5ºC.


Si se utiliza el producto por debajo de +5ºC el producto endurece. En caso de endurecerse el producto debemos atemperarlo durante 8-24 horas dejando el bidón en un zona interior con temperaturas superiores a 15 ºC.

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Color

Gris
Más Información

Grosor máximo del material

2 cm
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.500 g
Más Información

Catálogo General

08903508

Ficha Técnica

32406228.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500288.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top