Material |
SPGST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño estándar |
Anchura |
2.6 mm |
Formulario |
AK |
Anchura de ojo |
3.8 mm |
Diámetro nominal |
20 mm |
Grosor |
1.2 mm |
Diámetro exterior |
28 mm |
DIN |
983 |
Se puede utilizar para ejes |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.335 g |
Diámetro interno |
18.5 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
19 mm |
Normas |
DIN 983 |
Catálogo General |
0438320 |