Arrancador sin batería

Ref.: 0772009000
Ver todas las versiones

ARRANCADOR-SUPREME-BOOST-9000-12V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARRANCADOR-SUPREME-BOOST-9000-12V
Arrancador sin batería
Supreme Boost 9000
Nuevo tipo de arrancador de emergencia que utiliza innovadores supercondensadores en lugar de baterías convencionales. Potente, duradera, resistente, de bajo mantenimiento, ligera y lista para usar en cualquier momento.

Supercondensadores en lugar de pilas

  • Los condensadores absorben la energía del vehículo donante en cuestión de segundos como una esponja
  • Debido al alto rendimiento de los condensadores, cualquier motor de 12 V se puede arrancar incluso en condiciones adversas
  • Gracias a su gran capacidad, incluso los motores más grandes pueden girar durante un periodo prolongado

Listo para utilizarse inmediatamente

  • Listo para su uso inmediato con un tiempo de carga inferior a 30 segundos
  • No tarda varias horas en recargarse, a diferencia de los arrancadores convencionales
  • Tras un arranque con éxito, el arrancador se recarga automáticamente.

Seguro, duradero y de bajo mantenimiento

  • Los elementos de seguridad incorporados minimizan el riesgo de uso incorrecto y mal funcionamiento
  • Sin riesgo de fugas de gases o ácidos de la batería
  • Tecnología de bajo mantenimiento y sin posibilidad de sulfatación de la batería

1. Pulse el botón TEST para comprobar el nivel de carga de la batería.


2. Si es verde o naranja, el aparato está inmediatamente listo para su uso.


3. Si está en rojo, conéctelo al vehículo donante y cárguelo.


4. Apague el vehículo afectado y retire la llave de contacto.


5. Primero, conecte la pinza positiva roja al terminal positivo de la batería; a continuación, la pinza negativa negra a una toma a tierra del vehículo.


6. Conecte el motor de arranque e intente arrancar.


7. Si el vehículo arranca, espere aproximadamente 30 segundos antes de apagar el dispositivo (recarga).


8. Desconecte el motor de arranque y, a continuación, retire primero la pinza negativa y después la positiva.


9. El cebador está inmediatamente listo para otro uso.


Vehículos con motores diésel/de gasolina y sistema eléctrico de 12 V.


El dispositivo se carga siempre con un vehículo donante. No se necesita cable de alimentación.

Temperatura de funcionamiento mínima

-20 °C
Más Información

Profundidad

200 mm
Más Información

Corriente de arranque

2300 A
Más Información

Protección de sobretensión

Más Información

Tensión de funcionamiento

12 V
Más Información

Fusible de alta corriente

Más Información

Protección contra sobrecarga

Más Información

Corriente máxima

9950 A
Más Información

Capacidad de condensador

3000 F
Más Información

Anchura

230 mm
Más Información

Protección de polaridad inversa

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Peso

8000 g
Más Información

Temperatura de funcionamiento máxima

40 °C
Más Información

Con interruptor de encendido/apagado

Más Información

Longitud del cable

1400 mm
Más Información

Sección transversal del cable

35 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8500.000 g
Más Información

Altura

410 mm
Más Información

Temperatura de funcionamiento mínima/máxima

-20 hasta 40 °C
Más Información

Anchura x altura x profundidad

230 x 410 x 200 mm
Más Información

Manual instrucciones

576698960.pdf

Declaración de conformidad CE

576698976.pdf

Catálogo General

0772009000

Ficha Técnica

575631197.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top