Arrancadores de vehículos pequeñas dimensiones y gran potencia.
Características - Control por interruptor. - Compacto y resistente. - Uso fácil e intuitivo. - Protección contra conexión de polaridad inversa.
Ventajas - Batería Litio ion. - Indicador de carga de la batería con leds de 25%, 50%, 75% y 100% de carga. - En caso de invertir la polaridad se enciende una luz de error de conexión. - Modo de linterna: 100%, 50%, 10% de luz, SOS, intermitencia y efecto estroboscópico. - Función de batería externa con USB para cargar aparatos electrónicos.
Beneficios - Peso y dimensiones muy pequeñas. - Facilidad de asistencia en emergencias sin fuertes inversiones en caras baterías de grandes dimensiones. - Rápida intervención de arranque sin necesidad de trasladar el vehículo al taller.
https://www.wurth.es/arrancador-de-vehiculos-litio-ion-pro-12v474491ARRANCADOR LITIO PRO12V GB70Arrancadores de vehículos pequeñas dimensiones y gran potencia.<br><br>Características<br>- Control por interruptor.<br>- Compacto y resistente.<br>- Uso fácil e intuitivo.<br>- Protección contra conexión de polaridad inversa.<br><br>Ventajas<br>- Batería Litio ion.<br>- Indicador de carga de la batería con leds de 25%, 50%, 75% y 100% de carga.<br>- En caso de invertir la polaridad se enciende una luz de error de conexión.<br>- Modo de linterna: 100%, 50%, 10% de luz, SOS, intermitencia y efecto estroboscópico.<br>- Función de batería externa con USB para cargar aparatos electrónicos.<br><br>Beneficios<br>- Peso y dimensiones muy pequeñas.<br>- Facilidad de asistencia en emergencias sin fuertes inversiones en caras baterías de grandes dimensiones.<br>- Rápida intervención de arranque sin necesidad de trasladar el vehículo al taller.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25095065.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/25095065.jpg/Promo Especial Auto/Promo Especial Auto/Atornilladores/Promo Especial Auto/Atornilladores/Dispositivo soldadura por puntos, rep.2024-02-16T19:49:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!