Arrancador, 12 V, Li-Ion, Booster Light

Ref.: 0772040000
Ver todas las versiones

ARRANCADOR LITIO LIGHT12V GB40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARRANCADOR LITIO LIGHT12V GB40
Arrancador, 12 V, Li-Ion, Booster Light
Arrancador compacto y muy práctico. Bajo condiciones externas normales, arranca todos los vehículos pequeños motorizados con una tensión a bordo de 12 V.

Calidad en un diseño compacto

  • Uso de materiales y componentes de gran calidad.
  • Buenos valores de rendimiento gracias a la batería Li-Ion de gran calidad, cables y abrazaderas resistentes.
  • Práctico formato gracias a la tecnología Li-Ion y a un diseño bien planificado.

Intuitivo y multifuncional

  • Muy fácil de manejar: conectar, encender y arrancar.
  • Pantalla LED para comprobar el estado de carga de la batería interna.
  • Posibilidad de carga mediante USB utilizando una toma o el conector del mechero.
  • Se puede utilizar como batería externa gracias a su salida USB
  • Luz LED con 7 modos

Segura y fiable

  • Protección contra la inversión de la polaridad, chispas, sobrecarga, subida de tensión y sobrecalentamiento.
  • Cumplimiento de todas las normas pertinentes

Incluye:

  • Li-Ion Booster Light
  • Cable USB
  • Adaptador USB de 230 V
  • Adaptador mechero USB de 12 V
  • Manual de usuario
  • Bolsa de almacenamiento

ATENCIÓN


Este artículo no dispone de servicio de reparación Master Service.


1. Apague el vehículo y retire la llave de contacto.


2. Conecte el arrancador apagado y completamente cargado.


3. Primero, conecte el terminal positivo rojo al terminal positivo de la batería; a continuación, el terminal negativo negro a una toma a tierra del vehículo.


4. Encienda el arrancador y arranque el vehículo.


5. Si es necesario active el modo de anulación, es decir, si la batería del vehículo está descargada casi por completo o la potencia del arrancador no es suficiente.


5. Apague el arrancador y, a continuación, retire primero el terminal negativo, seguido del terminal positivo.


6. Recargue el arrancador.


Vehículos con motores diésel/de gasolina y sistema eléctrico de 12 V.


El dispositivo solo deben manejarlo personas cualificadas y autorizadas. Todas las personas involucradas en la puesta en marcha, servicio y mantenimiento del dispositivo deben estar adecuadamente cualificadas.


El modo de anulación debe utilizarse con extrema precaución y solo en casos excepcionales, dado que la chispa y la protección contra polaridad inversa están apagadas.

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Profundidad

85 mm
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Corriente nominal

300 A
Más Información

Corriente máxima

1000 A
Más Información

Mostrar

LED
Más Información

Anchura

183 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Peso

700 g
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Número de LED

7 Uds
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

225 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2150 mAh
Más Información

Sección transversal del hilo

8.34 mm²
Más Información

Longitud del cable

290 mm
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

Altura

43 mm
Más Información

Tensión de salida

12 V/CC
Más Información

Se puede utilizar para la cilindrada máxima

1.6 l
Más Información

Anchura x altura x profundidad

183 x 43 x 85 mm
Más Información

Catálogo General

0772040000

Ficha Técnica

32411050.pdf
Scroll to top