Arrancador de batería HD

Ref.: 0772990
Ver todas las versiones

ARRANCADOR-12/24V-1200A

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARRANCADOR-12/24V-1200A
Arrancador de batería HD
Cargo Booster de 12/24 V
Cargo Booster de alto rendimiento para arranque auxiliar móvil de vehículos con sistema de a bordo de 12 V y 24 V.

Máximo rendimiento

  • Incluye dos potentes baterías de 32 Ah y alta calidad
  • Arranca todos los vehículos con sistema de a bordo de 12 V y 24 V

Manejo sencillo

  • Fácil de transportar gracias al diseño de carro
  • Conecte los cables, seleccione la conexión de 12 V o 24 V y arranque

Alta calidad

  • Pinzas macizas en ángulo, totalmente aisladas con cables largos de gran flexibilidad
  • Uso de componentes de alta calidad
  • Diseñado para su uso en condiciones adversas

Aumenta la seguridad

  • Protección contra sobrecargas/cortocircuitos fácilmente reemplazable
  • Advertencia acústica de polaridad inversa
  • Protección contra picos de tensión

1. Compruebe si el arrancador auxiliar está completamente cargado pulsando el botón del voltímetro


2. Apague el vehículo y retire la llave de contacto


3. Conecte el arrancador mientras esté apagado. Conecte primero el terminal positivo rojo al terminal positivo de la batería y, a continuación, conecte el terminal negativo negro al chasis del vehículo


4. Consulte las especificaciones del fabricante para determinar el tipo de sistema de a bordo del vehículo


5. Conecte el enchufe de tensión a la correspondiente conexión de 12 V o 24 V y arranque el vehículo


6. Apague el arrancador auxiliar y, a continuación, retire primero el terminal negativo y después el positivo


7. Recargue el arrancador auxiliar inmediatamente


Vehículos con motores diésel/gasolina y sistema de a bordo de 12 V o 24 V.


El dispositivo solo deben manejarlo personas cualificadas y autorizadas. Nunca deje el arrancador auxiliar descargado.

Tipo de batería recargable/batería

Batería AGM
Más Información

Profundidad

295 mm
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

Más Información

Corriente nominal

2400 A
Más Información

Corriente máxima

6200 A
Más Información

Mostrar

Analógico
Más Información

Anchura

462 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tensión nominal máxima

24 V/CC
Más Información

Peso

31 kg
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Tensión nominal mínima

12 V/CC
Más Información

Número de LED

0 Uds
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

18 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

64 Ah
Más Información

Sección transversal del hilo

50 mm²
Más Información

Longitud del cable

1500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31000.000 g
Más Información

Altura

563 mm
Más Información

Se puede utilizar para la cilindrada máxima

12000 cm³
Más Información

Anchura x altura x profundidad

462 x 563 x 295 mm
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

12 / 24 V/CC
Más Información

Manual instrucciones

642887419.pdf

Catálogo General

0772990

Ficha Técnica

32411055.pdf
Scroll to top