Aro talonador neumáticos 14-18”

Ref.: 0714014018

ARO TALONADOR NEUMÁTICOS 14-18"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARO TALONADOR NEUMÁTICOS 14-18"
Aro talonador neumáticos 14-18”
Aro talonador, necesario para inflar las cubiertas cuando no se ajustan a la llanta.

Características

  • Cubre el espacio existente entre la llanta y el neumático, evitando que el aire se escape y permitiendo, de ese modo, el inflado.
  • Talonado rápido y seguro.
  • Fabricado con caucho natural, que gracias a su elasticidad permite trabajar con varias medias.
  • No necesita mantenimiento.

Ventajas

  • Solo se requiere una persona para las operaciones de talonado, sin necesidad de otra ayuda.
  • Su elasticidad permite talonar cubiertas desde llanta 14” hasta 18”.

Beneficios

  • Herramienta que ahorra tiempo, personal y esfuerzo en las operaciones de talonado.
  • Uso sencillo.

Situar el neumático a talonar tumbado, con la válvula de aire siempre hacia el suelo. (Siempre tumbar el neumático en el suelo). A continuación, humedecer el talonador con pasta de montaje, también se le puede añadir agua. El talonador no debe de quedar ni muy seco, ni muy pringoso, simplemente húmedo, ligeramente resbaladizo.Seguidamente lo introduciremos en el neumático aprovechando el espacio por donde se escapa el aire y con la ayuda de nuestras manos lo introduciremos lo más profundo posible. Finalmente, hacemos girar la rueda muy despacio, situando en esta ocasión la válvula hacia arriba por donde comenzaremos a inflar nuestro neumático. Mientras inflamos, aplicaremos presión sobre el neumático y en breves segundo el neumático quedara totalmente talonado quedando la herramienta depositada en el suelo.

Material

Goma/PVC
Más Información

Tamaño máximo del neumático

18 inch
Más Información

Tamaño mínimo del neumático

14 inch
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1630.000 g
Más Información

Catálogo General

0714014018

Ficha Técnica

647549501.pdf
Scroll to top