Soporte de prefiltro

Ref.: 0899175015
Ver todas las versiones

ARO-SOPORTE-PARA-FILTRO-PAD-SERIE175

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARO-SOPORTE-PARA-FILTRO-PAD-SERIE175
Soporte de prefiltro
Para la serie 175 de protección respiratoria
Para ampliar los filtros A2 y ABEK1

Coloque la lámina filtrante tipo almohadilla entre el filtro de gas y el soporte del prefiltro, y presione firmemente el soporte del prefiltro hasta que quede colocado a presión en la posición correspondiente.


Industria química y de procesamiento de pinturas, empresas de eliminación de residuos y descontaminación, procesamiento de madera e instaladores de suelos, industria de procesamiento de plásticos, automoción y otros talleres (con los filtros adecuados en cada caso).


Solo puede utilizarse junto con una lámina de prefiltro tipo almohadilla de partículas P2 R.

Rango de aplicaciones

Se requiere al utilizar prefiltro de partículas para todos l
Más Información

Vida útil desde la producción

144 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.300 g
Más Información

Catálogo General

0899175015

Ficha Técnica

32410097.pdf
Scroll to top