Anillo fijo MR16 inclinable de aluminio

Ref.: 0976950758
Ver todas las versiones

ARO BASCULANTE REDONDO ALU 92,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARO BASCULANTE REDONDO ALU 92,5MM
Anillo fijo MR16 inclinable de aluminio
Solo para interiores

Cuerpo de aluminio fijo

Se suministra con soportes GU5.3 (12 V)

Luminaria de clase III:

Protección contra descargas eléctricas

Nivel de protección IP20

VDE:

Cumple las normas europeas

Cumple los requisitos de la directiva

RoHS

Válido para lámparas de Ø50 mm (halógenas/LED)

Diámetro

92.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

169.000 g
Más Información

Catálogo General

0976950758

Ficha Técnica

32408231.pdf
Scroll to top