Anillo fijo inclinable MR16 de aluminio cuadrado/redondo

Ref.: 0976950757

ARO BASCULANTE CUADRADO ALU 92,5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARO BASCULANTE CUADRADO ALU 92,5MM
Anillo fijo inclinable MR16 de aluminio cuadrado/redondo

Anillo de aluminio pulido natural

  • Se suministra con soportes GU5.3 (12 V)
  • Luminaria de clase III: Protección contra descargas eléctricas
  • Nivel de protección IP20
  • Solo para interiores
  • VDE: Cumple las normas europeas
  • Cumple los requisitos de la directiva RoHS
  • Válido para lámparas de Ø50 mm (halógenas/
  • LED)

Ventajas

  • Orificio de inserción redondo
  • Inclinable 20° en 2 direcciones
  • Tres resortes de presión para una mejor
  • sujeción al techo
  • Sustitución rápida de la lámpara
  • Minimiza el impacto visual

Longitud

92.5 mm
Más Información

Anchura

92.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

187.000 g
Más Información

Catálogo General

0976950757

Ficha Técnica

32408231.pdf
Scroll to top