Arnés de seguridad

Ref.: 0899032008
Ver todas las versiones

ARNES-ELASTICO-WURTH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

- Excelente arnés para trabajos en alturas donde hay riesgo de caída

- Puntos de anclaje esternal y dorsal

- Forma ergonómica para un mejor ajuste al cuerpo

- Compuesto de dos colores, Rojo en la parte superior y Gris en la inferior

- Cinta roja elástica para mejor confort y libertad de movimiento

- Hebillas automáticas

- Cosido con hilo de poliamida de alta resistencia

- Correa para materiales/ Anillas portaherramientas

- Peso 1400 g

- Cumple Normativa Europea EN 361 y EN 358


• Es obligatoria la revisión anual de los dispositivos contra caídas después del primer uso según punto. Würth España pone a disposición de sus clientes su servicio de revisiones.

Capacidad de carga máx.

100 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

120 mes
Más Información

Estándar EN

358361
Más Información

Código del sistema armonizado

63079098910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1602.000 g
Más Información

Normas

EN 358, EN 361
Más Información

Declaración de conformidad CE

536977249.pdf

Catálogo General

0899032008

Ficha Técnica

32410638.pdf
Scroll to top