Arnés de seguridad

Ref.: 0899032915
Ver todas las versiones

PROFI 3 ARNES ANTICAIDA EN358/361

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROFI 3 ARNES ANTICAIDA EN358/361
Arnés de seguridad
Profi 3
Ideal como arnés de seguridad y arnés de sujeción
  • Probado y homologado para soportar cargas de hasta 125 kg
  • Anilla de arnés trasera conforme a la norma EN 361
  • Dos anillas de arnés de enganche al pecho conformes a la norma EN 361
  • Dos anillas de arnés laterales conformes a la norma EN 358

  • Si las dos anillas del pecho del arnés de seguridad no se utilizan con un elemento de fijación, debe fijarlas mediante un mosquetón.

  • En caso de utilizar anillas de pecho a modo de punto de anclaje del arnés de seguridad, es necesario que las dos anillas estén fijadas al mosquetón del dispositivo de conexión.

Capacidad de carga máx.

125 kg
Más Información

Diseño

Estándar
Más Información

Vida útil desde la producción

120 mes
Más Información

Estándar EN

358361
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1623.000 g
Más Información

Normas

EN 361, EN 358
Más Información

Manual instrucciones

581118641.pdf

Catálogo General

0899032915

Ficha Técnica

32410644.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120190319020000584266135a0e4793
Scroll to top