Arandela

Ref.: 040858
Ver todas las versiones

ARN-UNC/UNF-(A2K)-5/8-16,2X30X3,0"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-UNC/UNF-(A2K)-5/8-16,2X30X3,0"
Arandela
DIN 7972, acero cincado (A2K)

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Se puede utilizar para rosca

5/8 pulgadas
Más Información

Adecuado para

Tornillos imperiales
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

Otro estándar

WN 408
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.650 g
Más Información

Diámetro interno

16.2 mm
Más Información

Normas

WN 408
Más Información

Catálogo General

040858

Ficha Técnica

32406457.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top