Arandela
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
ARN-UNC/UNF-(A2K)-3/4-20,0X37X3,0"
Descripción
ARN-UNC/UNF-(A2K)-3/4-20,0X37X3,0"
Arandela
DIN 7972, acero cincado (A2K)
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Se puede utilizar para rosca |
3/4 pulgada |
Más Información
Adecuado para |
Tornillos imperiales |
Más Información
Grosor |
3 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
37 mm |
Más Información
Otro estándar |
WN 408 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
15.670 g |
Más Información
Diámetro interno |
21 mm |
Más Información
Normas |
WN 408 |
Más Información
https://www.wurth.es/arn-unc-unf-a2k-3-4-20-0x37x3-0-50
498682
ARN-UNC/UNF-(A2K)-3/4-20,0X37X3,0"
ARN-UNC/UNF-(A2K)-3/4-20,0X37X3,0"<br>Arandela<br>DIN 7972, acero cincado (A2K)
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1342842.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1342842.jpg
2024-02-16T20:01:20+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!