Arandela

Ref.: 04116 402
Ver todas las versiones

ARN-TOLDIN522-(A2K)-6,4X40X2,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-TOLDIN522-(A2K)-6,4X40X2,0

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6.4 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

DIN

522
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.500 g
Más Información

Diámetro interno

6.4 mm
Más Información

Normas

DIN 522
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

6,4 x 40 x 2 mm
Más Información

Catálogo General

04116402

Ficha Técnica

32406458.pdf