Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6.400 mm |
Grosor |
1.5 mm |
Diámetro exterior |
25 mm |
DIN |
522 |
Otro estándar |
WN 412 |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
5.200 g |
Diámetro interno |
6.4 mm |
Normas |
DIN 522, WN 412 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
6,4 x 25 x 1,5 mm |
Catálogo General |
041293625 |