Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M4 |
Diámetro nominal |
4.300 mm |
Grosor |
1 mm |
Diámetro exterior |
12 mm |
DIN |
522 |
Otro estándar |
WN 412 |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
0.690 g |
Diámetro interno |
4.3 mm |
Normas |
DIN 522, WN 412 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
4,3 x 12 x 1 mm |
Catálogo General |
041293412 |