Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M12 |
Diámetro nominal |
12.500 mm |
Grosor |
1.5 mm |
Diámetro exterior |
30 mm |
DIN |
522 |
Otro estándar |
WN 412 |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
5.940 g |
Diámetro interno |
12.5 mm |
Normas |
DIN 522, WN 412 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
12,5 x 30 x 1,5 mm |
Catálogo General |
0412931230 |