Arandela

Ref.: 041112 404
Ver todas las versiones

ARN-TOL.DIN522-(A2K)-13,0X40X4,0

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-TOL.DIN522-(A2K)-13,0X40X4,0

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

13 mm
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

40 mm
Más Información

DIN

522
Más Información

Dureza Vickers, HV

140 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.690 g
Más Información

Diámetro interno

13 mm
Más Información

Normas

DIN 522
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

13 x 40 x 4 mm
Más Información

Catálogo General

041112404

Ficha Técnica

32406458.pdf