Arandela blocante

Ref.: 040993820
Ver todas las versiones

ARN-TOL.DIN522-A2-8,4X20X1,5

Descripción

ARN-TOL.DIN522-A2-8,4X20X1,5

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8.400 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

DIN

522
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.525 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

Normas

DIN 522
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

8,4 x 20 x 1,5 mm
Más Información