Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para rosca |
M5 |
Diámetro nominal |
5.300 mm |
Grosor |
1.5 mm |
Diámetro exterior |
25 mm |
DIN |
522 |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
4.710 g |
Diámetro interno |
5.3 mm |
Normas |
DIN 522 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
5,3 x 25 x 1,5 mm |
Catálogo General |
040993525 |