Arandela blocante

Ref.: 040993412
Ver todas las versiones

ARN-TOL.DIN522-A2-4,3X12X1,0

Descripción

ARN-TOL.DIN522-A2-4,3X12X1,0

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M4
Más Información

Diámetro nominal

4.300 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

DIN

522
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.685 g
Más Información

Diámetro interno

4.3 mm
Más Información

Normas

DIN 522
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

4,3 x 12 x 1 mm
Más Información