Arandela distanciadora

Ref.: 042060 801
Ver todas las versiones

ARN-TOL.DIN522-A-60X80X1,0

Descripción

ARN-TOL.DIN522-A-60X80X1,0

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

60.000 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

80 mm
Más Información

Otro estándar

WN 420
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.950 g
Más Información

Diámetro interno

60 mm
Más Información

Normas

WN 420
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

60 x 80 x 1 mm
Más Información