Arandela distanciadora

Ref.: 042055 751
Ver todas las versiones

ARN-TOL.DIN522-A-55X75X1,0

Descripción

ARN-TOL.DIN522-A-55X75X1,0

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

55.000 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

75 mm
Más Información

Otro estándar

WN 420
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.300 g
Más Información

Diámetro interno

55 mm
Más Información

Normas

WN 420
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

55 x 75 x 1 mm
Más Información