Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
50.000 mm |
Grosor |
0.5 mm |
Diámetro exterior |
68 mm |
Otro estándar |
WN 420 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
5.900 g |
Diámetro interno |
50 mm |
Normas |
WN 420 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
50 x 68 x 0,5 mm |
Catálogo General |
042050685 |