Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
34.000 mm |
Grosor |
1.0 mm |
Diámetro exterior |
46 mm |
Otro estándar |
WN 420 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
5.700 g |
Diámetro interno |
34 mm |
Normas |
WN 420 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
34 x 46 x 1,0 mm |
Catálogo General |
042034461 |