Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
32.000 mm |
Grosor |
1 mm |
Diámetro exterior |
60 mm |
Otro estándar |
WN 420 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
13.000 g |
Diámetro interno |
32 mm |
Normas |
WN 420 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
32 x 60 x 1 mm |
Catálogo General |
042032601 |