Arandela distanciadora

Ref.: 042030 501
Ver todas las versiones

ARN-TOL.DIN522-A-30X50X1,0

Descripción

ARN-TOL.DIN522-A-30X50X1,0

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

30.000 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

Otro estándar

WN 420
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.359 g
Más Información

Diámetro interno

30 mm
Más Información

Normas

WN 420
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

30 x 50 x 1 mm
Más Información