Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
30.000 mm |
Grosor |
0.3 mm |
Diámetro exterior |
42 mm |
Otro estándar |
WN 420 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.280 g |
Diámetro interno |
30 mm |
Normas |
WN 420 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
30 x 42 x 0,3 mm |
Catálogo General |
042030423 |