Arandela distanciadora

Ref.: 042026 441
Ver todas las versiones

ARN-TOL.DIN522-A-26X44X1,0

Descripción

ARN-TOL.DIN522-A-26X44X1,0

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

26.000 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

44 mm
Más Información

Otro estándar

WN 420
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.780 g
Más Información

Diámetro interno

26 mm
Más Información

Normas

WN 420
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

26 x 44 x 1 mm
Más Información