Arandela distanciadora

Ref.: 042026 383
Ver todas las versiones

ARN-TOL.DIN522-A-26X38X0,3

Descripción

ARN-TOL.DIN522-A-26X38X0,3

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

26.000 mm
Más Información

Grosor

0.3 mm
Más Información

Diámetro exterior

38 mm
Más Información

Otro estándar

WN 420
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.370 g
Más Información

Diámetro interno

26 mm
Más Información

Normas

WN 420
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

26 x 38 x 0,3 mm
Más Información