Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
25.000 mm |
Grosor |
0.2 mm |
Diámetro exterior |
50 mm |
Otro estándar |
WN 420 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
5.000 g |
Diámetro interno |
25 mm |
Normas |
WN 420 |
Diámetro interno x diámetro externo x grosor |
25 x 50 x 0,2 mm |
Catálogo General |
042025502 |