Distanciador de plástico

Ref.: 042163 16
Ver todas las versiones

ARN-PLA-P.FIJ.BALC.-6,3X16X8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-PLA-P.FIJ.BALC.-6,3X16X8

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

6.300 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.326 g
Más Información

Diámetro interno

6.3 mm
Más Información

Catálogo General

04216316

Ficha Técnica

32406457.pdf