Distanciador de plástico

Ref.: 04216 18
Ver todas las versiones

ARN-PLA-BLANC-6,4X18X6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-PLA-BLANC-6,4X18X6

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

6.400 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Diámetro exterior

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.946 g
Más Información

Diámetro interno

6.400 mm
Más Información

Catálogo General

0421618

Ficha Técnica

32406457.pdf