Distanciador de plástico

Ref.: 042163 162
Ver todas las versiones

ARN-PA-BLANC-6,3X16X2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARN-PA-BLANC-6,3X16X2
Distanciador de plástico
Distanciador de polipropileno blanco

Material

PP
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para rosca

M6
Más Información

Diámetro nominal

6.300 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.270 g
Más Información

Diámetro interno

6.300 mm
Más Información

Catálogo General

042163162

Ficha Técnica

32406457.pdf