Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Amplio |
Función de bloqueo |
Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo |
Se puede utilizar para rosca |
M12 |
Diámetro nominal |
13.0 mm |
Grosor |
3.0 mm |
Diámetro exterior |
25.4 mm |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
8.180 g |
Diámetro interno |
13 mm |
Catálogo General |
4639829312 |