Arandela de seguridad en cuña

Ref.: 464080935
Ver todas las versiones

ARN-NLSP-(DPT)-5

Descripción

ARN-NLSP-(DPT)-5
Arandela de seguridad en cuña
Forma ancha
DNLSP, acero Delta Protekt

Condiciones de período de protección contra la corrosión

de acuerdo con DIN EN ISO 9227
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

DPT
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Amplio
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M5
Más Información

Diámetro nominal

5.4 mm
Más Información

Período de protección contra la corrosión

1000 h
Más Información

Grosor

1.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

10.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para la rosca (imperial)

N.º 10
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.795 g
Más Información

Diámetro interno

5.4 mm
Más Información