Arandela de forma LL

Ref.: 462316
Ver todas las versiones

ARN-NFE25514-(A2)-LL-16,0X50,0X3

Descripción

ARN-NFE25514-(A2)-LL-17,0X50,0X3

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

NF E

NF E 25514
Más Información

Formulario

LD
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M16
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

50 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

150 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.250 g
Más Información

Diámetro interno

17 mm
Más Información

Normas

NF E 25514
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

17 x 50 x 3 mm
Más Información

Catálogo General

462316