Arandela de forma LL

Ref.: 462310
Ver todas las versiones

ARN-NFE25514-(A2)-LL-10,5X36X2

Descripción

ARN-NFE25514-(A2)-LL-10,5X36X2

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

NF E

NF E 25514
Más Información

Formulario

LD
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M10
Más Información

Diámetro nominal

10.5 mm
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

36 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

150 HV
Más Información

Categoría de dureza

10H
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.055 g
Más Información

Diámetro interno

10.5 mm
Más Información

Normas

NF E 25514
Más Información

Diámetro interno x diámetro externo x grosor

10,5 x 36 x 2 mm
Más Información

Catálogo General

462310