Arandela de suplemento para cojinete
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
ARN-K7-99,0X109,0X0,6
Descripción
ARN-K7-99,0X109,0X0,6
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Diámetro nominal |
99.000 mm |
Más Información
Grosor |
0.6 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
109.0 mm |
Más Información
Otro estándar |
WN 436 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
7.940 g |
Más Información
Diámetro interno |
99.0 mm |
Más Información
Normas |
WN 436 |
Más Información
https://www.wurth.es/arn-k7-99-0x109-0x0-6
498670
ARN-K7-99,0X109,0X0,6
ARN-K7-99,0X109,0X0,6
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1334239.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1334239.jpg
2024-02-16T20:01:18+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!